サイドカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード58228816品番SCS050X160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
刃径D(Φmm)50穴径d(Φmm)15.875厚さT(mm)16材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数18ねじれ角(°)直角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする