3020N-200BG 偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金) フジ矢 58230604 3020N-200BG 偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金) フジ矢 58230604 3020N-200BG 偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金) フジ矢 58230604

偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 58230604 品番 3020N-200BG
参考基準価格(税別)¥10,610 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。
軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。
ピアノ線の切断も可能です。
くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。
落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。

用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。 寸法(mm)200 質量(g)270 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線3.4 切断能力(Φmm) 銅線4 アズワン品番64-6545-56 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
※切断部材によっては性質上表面に跡がつく場合がありますが、品質上問題はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58230613
2021-02-08
用途:
電気工事作業
建設業・工事業

最近迄、victorのペンチを長年使ってました。

フジヤの、カラーが嫌いだったんですが、この度、クロキン仕様が、売り出されてvictorが、フジヤになった?との事で、Victorプラスは、あまり好きじゃないので、これはっと、思い変えてみました

切れ味抜群ですね!先端の掴み(細い線、ワイヤー等)が出来ないのが減点ですね、、Victorペンチは出来たので、3分ボルトの締付け等は、いい感じに使えますね!

改良の余地ありですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする