岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の サイドカッター
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58231171
品番
SCV125X090
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
125
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
9
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
30
ねじれ角(°)
直角