協和ゴム工業
協和ゴム工業の 足場周辺機器
協和ゴム工業の グロメット、ゴム足
膜付グロメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
58231189
品番
SG-28A
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
EPDM(KH3)
色
黒
種類
グロメット
内径(Φmm)
21
硬度
A50±5
総高さ(mm)
11.8
溝径(Φmm)
28