※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協和ゴム工業
協和ゴム工業の 足場周辺機器
協和ゴム工業の グロメット、ゴム足
膜付グロメット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
58231259
品番
SG-30B
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
EPDM(KH3)
色
黒
種類
グロメット
内径(Φmm)
25
硬度
A50±5
総高さ(mm)
8
溝径(Φmm)
30