岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の サイドカッター
サイドカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
26
注文コード
58231345
品番
SCV125X260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥73,400
この商品は
穴径d・厚さT
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
125
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
26
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
28
ねじれ角(°)
直角