画像準備中

サイドカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58231537 品番 SCT150X230
参考基準価格(税別)¥94,300 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
刃径D(Φmm)150 穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)23 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数32 ねじれ角(°)直角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする