岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の サイドカッター
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58231634
品番
SCV150X060
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
150
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
6
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
36
ねじれ角(°)
直角