岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の サイドカッター
サイドカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さT(mm)
23
注文コード
58231801
品番
SCV150X230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥93,900
この商品は
厚さT
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
150
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
23
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
32
ねじれ角(°)
直角