岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の サイドカッター
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58231957
品番
SCT175X140
参考基準価格(税別)
¥91,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
175
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
14
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
36
ねじれ角(°)
直角