岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の サイドカッター
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58232063
品番
SCT175X320
参考基準価格(税別)
¥155,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
175
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
32
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
34
ねじれ角(°)
直角