※荷姿イメージ画像
ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 塗料うすめ液/処理剤
ニッぺ(日本ペイント)の うすめ液
ニッぺ(日本ペイント)の その他塗料うすめ液
ジンキー 8500 シンナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
58232065
品番
1003811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
有機ジンクリッチ系塗料用シンナー
合成樹脂塗料用シンナー
用途
ジンキー8000メタルグレー、ジンキー8000HB 希釈シンナー
液性
シンナー
密度(g/cm
3
)
0.85(23℃)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
※商品カタログ(PDF)(3.61MB)
取扱説明書:
※製品使用説明書(PDF)(0.18MB)