※荷姿イメージ画像
ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 塗料うすめ液/処理剤
ニッぺ(日本ペイント)の うすめ液
ニッぺ(日本ペイント)の その他塗料うすめ液
テツゾール 専用シンナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
58232083
品番
1004193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
テツゾール専用シンナー
合成樹脂塗料用シンナー
用途
テツゾールエコシリーズ、テツゾールエコプライマーシリーズ、テツゾールPE-300、テツゾール汎用シリーズ、等希釈シンナー
液性
シンナー
密度(g/cm
3
)
0.87(23℃)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性