岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の サイドカッター
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58232395
品番
SCT200X200
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
200
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
20
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
38
ねじれ角(°)
直角