MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)の 検出・センサ
MG(旧エム・システム技研)の 信号変換器
超小型信号変換器 M80シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力信号
(電流入力)4〜20mA DC(入力抵抗250Ω/0〜20mADC (入力抵抗250Ω)、(電圧入力)・0〜5V(入力抵抗 1MΩ以上)/・1〜5VDC(入力抵抗 1MΩ以上)
注文コード
58232747
品番
M80YV
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
入力信号
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
超小形信号変換器M80専用の8連ベース計装パネル内の電源配線を合理的に行うのに大変便利共通給電方式で個々の電源配線が不要
供給電源
24VDC
入力信号
(電流入力)4〜20mA DC(入力抵抗250Ω/0〜20mADC (入力抵抗250Ω)、(電圧入力)・0〜5V(入力抵抗 1MΩ以上)/・1〜5VDC(入力抵抗 1MΩ以上)
出力信号
電圧出力 1〜5VDC(負荷抵抗 10kΩ以上)
構造
プラグイン構造
消費電流(mA)
約50
使用温度範囲
-5〜55℃
質量(g)
約 20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません