画像準備中

サイドカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58233077 品番 SCV200X080
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
刃径D(Φmm)200 穴径d(Φmm)31.75 厚さT(mm)8 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数40 ねじれ角(°)直角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする