JAPPY
JAPPYの ライティングレール
JAPPYの レール
ライティングダクト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58233894
品番
JLD0211W
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続でき、電源が取れるダクト。ダクトはアルミ製で軽量・施工のしやすさで空間にマッチングする色調・表面仕上げ。スピーディで省施工。
材質
本体:アルミ絶縁物、PVC導体:C1100W-1/2H(銅)
色
ホワイト
質量(g)
560
長さ(m)
1
電流(A)
15
電圧(V)
125