岡崎精工
千鳥刃サイドカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
58233971
品番
SSV075X080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,100
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
75
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
8
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
18
ねじれ角(°)
15