JAPPY
JAPPYの ライティングレール
JAPPYの ジョインタ(ジョイナ)
ジョインター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58234016
品番
JLD0233W
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダクト相互の接続に使用。
寸法(mm)
110×24
材質(本体)
PC樹脂
質量(g)
57
電流(A)
15
電圧(V)
125
材質(ベース)
PBT樹脂他