JAPPY
JAPPYの ライティングレール
JAPPYの ジョインタ(ジョイナ)
T形ジョインタ(右)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58234086
品番
JLD0235K
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダクトをT形に接続し、電源を引込む場合に使用。
寸法(mm)
220×127
材質(本体)
PC樹脂
材質(カバー)
ABS樹脂他
電流(A)
15
電圧(V)
125
仕様
引込み用端子・接地極端子付