※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAPPY
JAPPYの 結束バンド/結束工具/固定具
JAPPYの ケーブルタイ/結束バンド
JAPPYの 標準タイプ
グリップバンド(結束バンド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
最大結束径(Φmm)
22
注文コード
58234269
品番
JLB100-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
Non-ULナイロン6.6(ナチュラル)
使用温度範囲(℃)
-60〜85
難燃性
UL94V-2相当
最大結束径(Φmm)
22
ループ引張強度規格値(N[kgf])
80(8.2)
寸法A(mm)
99
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
1.1
寸法D(mm)
3.9
寸法E(mm)
4.6
寸法F(mm)
4.3