画像準備中

千鳥刃サイドカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 厚さT(mm)5.5 注文コード58234443 品番SSV100X055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は厚さTなど37種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)100 穴径d(Φmm)31.75 厚さT(mm)5.5 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数20 ねじれ角(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする