JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの シーリングライト
LEDブラケットライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58234759
品番
JBK43838L
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
LEDのため消費電力の削減に貢献
幅(mm)
136
高さ(mm)
140
奥行(mm)
40
消費電力(W)
6
色温度(K)
2700
用途
玄関・廊下・階段などのブラケットライトとしてご使用いただけます
仕様
白熱球60W相当。アクリル(乳白消し)。LED一体型。
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.5
光束(Lm)
465
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
Ra82