JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの ブラケットライト
LED勝手口灯
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
58234829
品番
JBK39700L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
この商品は
光源色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
LEDのため消費電力の削減に貢献
消費電力(W)
4.7
光源色
昼白色
用途
勝手口灯としてご使用いただけます
仕様
FL10W相当。アルミダイカスト(白色)。アクリル(乳白色消し)。LED一体型。直付・壁付両用。横向き取付可。傾斜天井対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
114×325×85
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.7234042553192
光束(Lm)
370
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
Ra82