JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの ブラケットライト
LED勝手口灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
58234838
品番
JBK40443L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
光源色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
LEDのため消費電力の削減に貢献
消費電力(W)
4.9
光源色
電球色
用途
勝手口灯としてご使用いただけます
仕様
白熱球60W相当。アルミ(シルバーメタリック)。ガラス(乳白色)。電球形LEDランプLDA5(E26)。直付・壁付両用。防雨型。傾斜天井対応。
幅(mm)
109
高さ(mm)
109
奥行(mm)
178
色温度(K)
2700(電球色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.5
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
Ra84
定格光束(Lm)
385