安全キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 差込口引掛形(接地形2P:20A/125V、接地形2P:20A/250V、3P:20A/250V) 注文コード58235136 品番Z0216-JP10
4月14日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は差込口など6種類から選べます 他の種類を見る

絶縁対策のため、材質にポリプロピレン樹脂を採用

付属品表記ラベル「使用禁止」10枚 材質ポリプロピレン樹脂 印字文字白無地 差込口引掛形(接地形2P:20A/125V、接地形2P:20A/250V、3P:20A/250V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする