岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の 千鳥刃サイドカッター
千鳥刃サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58235143
品番
SSV125X130
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
125
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
13
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
20
ねじれ角(°)
15