JAPPY
JAPPYの 物品棚/収納用品
JAPPYの ツールボックス/ツールバッグ
JAPPYの 樹脂製(プラスチック)
JAPPYバスケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58235267
品番
SB-465R-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
大型工具・道具等の収納にご使用いただけます
がっちりとした丈夫なビッグ設計のため大型工具も収納可能
積み重ね可能
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
465×385×280
色
レッド
材質
高耐衝撃性コーポリマー
容量(L)
約32
耐荷重
本体:2700、ハンドル:1030