画像準備中

千鳥刃サイドカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58235947 品番 SST175X040
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
刃径D(Φmm)175 穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)4 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数26 ねじれ角(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする