曜日別特売

千鳥刃サイドカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さT(mm)4
刃数26
内容量1個注文コード58236114品番SSV175X040
参考基準価格(税別)¥125,400販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
刃径D(Φmm)175穴径d(Φmm)31.75厚さT(mm)4材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数26ねじれ角(°)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする