JAPPY
丸形端子(R形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(100個)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
10.52~16.78
適合電線範囲 AWG(#)
#6
注文コード
58236283
品番
R14-14JP(100)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・適合電線範囲 AWG・内容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応の裸圧着端子
Φd2
15
B
30
L
49
F
23.5
E
10.5
ΦD
9
Φd1
5.8
T
1.5
適合電線範囲 単線(mm)
3.65~4.62
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
10.52~16.78
適合電線範囲 AWG(#)
#6
材質
無酸素銅
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表