曜日別特売
22-5JP(100) 丸形端子(R形) JAPPY 58236299

22-5JP(100) 丸形端子(R形) JAPPY 58236299
22-5JP(100) 丸形端子(R形) JAPPY 58236299

丸形端子(R形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(100個)適合電線範囲 撚線(mm2)16.78~26.66適合電線範囲 AWG(#)#4注文コード58236299品番22-5JP(100)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

RoHS対応の裸圧着端子

Φd25.3B16.5L33.7F13.5E12ΦD11.5Φd17.7T1.8適合電線範囲 単線(mm)4.62~5.81適合電線範囲 撚線(mm2)16.78~26.66適合電線範囲 AWG(#)#4材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする