岡崎精工
千鳥刃サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
8
8
8
4
5
6
7
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
刃数
28
28
26
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58236394
品番
SST200X080
参考基準価格(税別)
¥132,700
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
200
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
8
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
28
ねじれ角(°)
15