岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の 千鳥刃サイドカッター
千鳥刃サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58236421
品番
SST200X110
参考基準価格(税別)
¥129,200
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
200
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
11
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
28
ねじれ角(°)
15