曜日別特売
R100-12JP 丸形端子(R形) JAPPY 58236509

R100-12JP 丸形端子(R形) JAPPY 58236509
R100-12JP 丸形端子(R形) JAPPY 58236509

丸形端子(R形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合電線範囲 撚線(mm2)96.3~117.2適合電線範囲 AWG(#)#4/#0注文コード58236509品番R100-12JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

RoHS対応の裸圧着端子

Φd213B28.5L55.6F20.4E21ΦD22.3Φd116.4T2.6適合電線範囲 単線(mm)10.41~11.68適合電線範囲 撚線(mm2)96.3~117.2適合電線範囲 AWG(#)#4/#0材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする