岡崎精工
千鳥刃サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
32
32
32
15
16
17
18
19
20
22
24
25
26
28
30
4
5
6
7
8
9
10
11
12
刃数
26
28
26
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58236561
品番
SST200X320
参考基準価格(税別)
¥218,600
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
200
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
32
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
26
ねじれ角(°)
15