片サドルPRO(電線管・CVケーブル用)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 適合径(Φmm)Φ29〜36.5 注文コード58236728 品番JM2-2936 25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます
優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立
ハイスピードで取り付け可能
2点止めもでき効率アップ
ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計

材質鉄(SPCC) 幅(mm)22 全長(mm)85 質量(g)26.7 表面処理三価ユニクロメッキ 板厚(mm)1 適合径(Φmm)Φ29〜36.5 穴径(mm)5.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58236773
2023-03-02
用途:
外壁塗装作業時、既存電気引き込み線金物の交換
株式会社遠藤工業 様 (建設業・工事業)

塩ビ製の商品とは、違いステンレス製で凄くしっかりとしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする