片サドルPRO(VVFケーブル用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 適合径(Φmm)VVF1.6×4芯など 注文コード58236755 品番JM2-L/S 100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合径など6種類から選べます 他の種類を見る

VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます
優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立
ハイスピードで取り付け可能
2点止めもでき効率アップ
ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)12 全長(mm)33 質量(g)2.8 板厚(mm)0.5 適合径(Φmm)VVF1.6×4芯など 穴径(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58242233
2024-02-01
用途:
電気配線
製造業

新しく電灯の配線を固定するのに購入。ステープル釘が使えない所でも固定できるのでとても便利。見た目も良。

対象商品:
58236737
2023-03-06
用途:
外壁塗装作業時、既存電気配線の固定金物交換
株式会社遠藤工業 様 (建設業・工事業)

他の塩ビ製の商品とは違いステンレス製の為、質感も良く作業性も抜群に良かったです。

対象商品:
58236737
2023-03-02
用途:
外壁塗装作業時、既存電気配線の固定金物交換
株式会社遠藤工業 様 (建設業・工事業)

ステンレス製凄く質感が、良く使いやすかった。是非とも、お勧めしたいです。

対象商品:
58236737
2022-06-30
用途:
Fケーブル取り付け
徳谷設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

行きつけのショップで鉄製しかなく急遽モノタロクで注文しました。早く届いて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58242249
2021-11-21
用途:
メッシュパネル取付
サービス業

本来の使用用途とな違いますが、メッシュパネルを壁面に固定するために使用しました。元々荷重がかかることを想定している商品ではないので、薄いですがメッシュパネルに吊るす工具類もそれほど重くないので、大丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする