岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の 千鳥刃サイドカッター
千鳥刃サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58236857
品番
SST250X120
参考基準価格(税別)
¥210,300
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
250
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
12
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
32
ねじれ角(°)
15