JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの シーリングライト
LEDブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58237629
品番
JBK44946L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
LEDのため消費電力の削減に貢献
幅(mm)
148
高さ(mm)
124
奥行(mm)
109
消費電力(W)
6.2
色温度(K)
2700(電球色)
用途
玄関・廊下・階段などのブラケットライトとしてご使用いただけます
仕様
白熱球60W相当。アクリル(乳白色消し)。LED一体型。コーナー取付専用。
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
54
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
Ra82
定格光束(Lm)
335