JAPPY
JAPPYの ドライバー/ビット
JAPPYの ドライバー
JAPPYの 電工ドライバー
貫通電工ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58240343
品番
JTD-215P
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
150
全長(mm)
248
質量(g)
110
グリップ径(Φmm)
41
商品構成
単品
耐電圧(V)
ハンドル後端のみ絶縁体
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり