JAPPY
JAPPYの ドライバー/ビット
JAPPYの ドライバー
JAPPYの 電工ドライバー
スリム絶縁ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58240465
品番
JZD-610M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.9mm
軸長(mm)
100
全長(mm)
198
質量(g)
87
グリップ径(Φmm)
42
商品構成
単品
耐電圧(V)
1000
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし