スリム絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58240474 品番 JZD-215P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)150 全長(mm)248 質量(g)98 グリップ径(Φmm)42 商品構成単品 耐電圧(V)1000 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする