※使用例

A-70926 ポータブルバンドソーブレード マキタ 58240806 A-70926 ポータブルバンドソーブレード マキタ 58240806

ポータブルバンドソーブレード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(3本) 注文コード 58240806 品番 A-70926
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軽量&コンパクト
剛性アップ&安定切断
重負荷時も安定した高速切断を実現
高剛性新アルミフレーム
ブレード着脱性向上
ブラシレスモーター×定回転制御
コンパクトボディ
最適グリップ位置
ブレード軌道の外側調整
無段変速ダイヤル
ロックオンスイッチ
フック取付可能(別販売)

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)730×13×0.5 1インチ当たり山数24 切断厚(mm)4以下
注意
※安全にお使い頂くために、本機添付の取扱説明書をお読みください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする