JAPPY
JAPPYの マスカー/養生シート・養生ボード
JAPPYの マスカー/カッター
JAPPYの マスカー
マスカーテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
58240973
品番
PEM210-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
2100
テープ長さ(m)
25
シート幅(mm)
2100
材質(シート)
HDPE
テープ種類
ポリエチレンクロス