JAPPY
JAPPYの 通線工具類
JAPPYの 通線ワイヤー
JAPPYの ワイヤー
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58241068
品番
JMS 3850 50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
サイズ
38sq
素線径(mm)
2.6
仕上外径(mm)
7.8
長さ(m)
50
材質
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
質量(kg)
14.5
規格
JIS G 3537-1994
構成
7本