メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58241113 品番 JMS 2250 50M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り

サイズ22sq 素線径(mm)2 仕上外径(mm)6 長さ(m)50 材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理) 質量(kg)8.5 規格JIS G 3537-1994 構成7本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:2233

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする