曜日別特売

シングルアングルカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃先角度(°)45
厚さT(mm)16
刃数22
内容量1個注文コード58241443品番SACR075X16X045
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)16刃数22刃先角度(°)45材質MCO材(コバルト高速度鋼)タイプ右刃ねじれ角(°)直刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする