岡崎精工
シングルアングルカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先角度(°)
45
45
60
厚さT(mm)
20
10
13
18
16
20
25
30
刃数
32
22
26
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58241583
品番
SACR150×20×045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥112,100
外径D(Φmm)
150
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
20
刃数
32
刃先角度(°)
45
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
タイプ
右刃
ねじれ角(°)
直刃