サイズM18
コード長さ(m)2
接続方式コード引き出しタイプ
検出距離(mm)10±10%
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金
仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット
材質締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)検出面:0.8
質量(g)約225
タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ
種類スパッタ対策 長距離タイプ
保護構造IEC60529規格 IP67
標準検出物体(mm)鉄18×18×1
材質(ケース)フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)
電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%も含む、Class2[使用電圧範囲]
制御出力PNPオープンコレクタ
ヘッド形状円柱型
消費電流(mA)16以下
コードPVCコード
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:0〜85、保存時:-15〜85(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護
設定距離(mm)0〜7
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内
動作表示灯橙色/点灯
応答周波数(Hz)80
温度の影響0〜85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内
材質(検出面)フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)
動作モードノーマリーオープン(NO)
極性有極性
材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ
応差検出距離の10%以下
伝送速度COM3(230.4kbps)
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
残留電圧(V)2以下(負荷電流200mA、コード長2m時)
ケース耐スパッタコーティング有
センサ形状ネジ型
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)DC10〜30V Class2、200以下
検出ヘッドサイズM18
電源の種類直流3線式